Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr kábelbilincs 26-30mm 25db/cs GT10392 - 7097260

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr kábelbilincs 26-30mm  25db/cs GT10392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 0-0 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - C-profil

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177193185

Sonepar cikkszám

GT10392

Gyártói cikkszám

7097260

Gyártói típuskód

DK 7097.260

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

0-0 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

C-profil

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Betét felületvédelme:

kezeletlen

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

0

Csőmérethez (PG):

0

Csavar felülete:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

DK Kábelbilincsek, O 26 - 30 mm kábelátmérőhöz