MegszűntNem visszaküldhető

RITTAL - Elosztószekr kábelcsat. 100x1600x80 4klt/cs GT95389 - 8800540

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr kábelcsat. 100x1600x80 4klt/cs GT95389

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 1600 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Szín - egyéb

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177238008

Sonepar cikkszám

GT95389

Gyártói cikkszám

8800540

Gyártói típuskód

TS 8800.540

Magasság:

1600 mm

Szélesség:

100 mm

Szín:

egyéb

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

0 mm

Nyílás távolsága:

5.5 mm

Átmérő:

100 mm

Nyílás szélessége:

4.5 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7035

Hasznos keresztmetszet:

100 mm2

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Elosztószekr kábelcsat. 100x1600x80 4klt/cs