RITTAL - Elosztószekr kábelcsat. 100x1800x80 4klt/cs GT05024 - 8800510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - egyéb
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177233645
Sonepar cikkszám
GT05024
Gyártói cikkszám
8800510
Gyártói típuskód
TS 8800.510
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
0 mm
Nyílás távolsága:
5.5 mm
Átmérő:
100 mm
Nyílás szélessége:
4.5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
100 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Elosztószekr kábelcsat. 100x1800x80 4klt/cs