RITTAL - Elosztószekr kábelcsat. 50x1800x80 8klt/cs GT05023 - 8800520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 50 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177233652
Sonepar cikkszám
GT05023
Gyártói cikkszám
8800520
Gyártói típuskód
TS 8800.520
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
50 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
0 mm
Nyílás távolsága:
5.5 mm
Átmérő:
50 mm
Nyílás szélessége:
4.5 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
50 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Elosztószekr kábelcsat. 50x1800x80 8klt/cs