RITTAL - Elosztószekr kábelmegfogó pánt 6db/cs GT04074 - 7016120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - fém
Szélesség - 482.6 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04074
Gyártói cikkszám
7016120
Gyártói típuskód
DK 7016.120
Kivitel:
egyéb
Anyag:
fém
Szélesség:
482.6 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Elosztószekr kábelmegfogó pánt 6db/cs