RITTAL - Elosztószekr kábelrendező láb 1200x500 GT11068 - 8600255
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11068
Gyártói cikkszám
8600255
Gyártói típuskód
TS 8600.255
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
TS FESTETT KÁBELRENDEZŐ LÁBAZAT,RAL7035