RITTAL - Elosztószekr kábelrendező láb. 600x500 GT11073 - 8600655
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11073
Gyártói cikkszám
8600655
Gyártói típuskód
TS 8600.655
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
RAL-szám (hasonló):
0
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
TS KÁBELRENDEZŐ LÁBAZAT,600X200X500 MM