Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr kábelrögzítő 6- 9mm 50db/csom G41802 - 4319090

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr kábelrögzítő 6- 9mm 50db/csom G41802

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177098732

Sonepar cikkszám

G41802

Gyártói cikkszám

4319090

Gyártói típuskód

PS 4319.090

Kivitel:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szélesség:

0 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Magasság:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

RAL-szám:

0

Átmérő:

0 mm

PS KÁBELRÖGZÍTŐ, 6-9 MM,50 DB/CS.