RITTAL - Elosztószekr kábelrögzítő 9-12mm 50db/csom G41803 - 4319120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 0 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177098749
Sonepar cikkszám
G41803
Gyártói cikkszám
4319120
Gyártói típuskód
PS 4319.120
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
0 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Igen
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
PS KÁBELRÖGZÍTŐ, 9-12 MM,50 DB/CS.