RITTAL - Elosztószekr kábelrögzítő sín 1000/985mm 2db/cs SN102180 - 8619430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 1000 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177921955
Sonepar cikkszám
SN102180
Gyártói cikkszám
8619430
Gyártói típuskód
VX 8619.430
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
1000 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
VX kábelrögzítő sín, 1000mm, 2db/cs