RITTAL - Elosztószekr kábelrögzítő sín 1200/1185mm 2db/cs GA00456 - 4196000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 1200 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177093676
Sonepar cikkszám
GA00456
Gyártói cikkszám
4196000
Gyártói típuskód
PS 4196.000
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
1200 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Elosztószekr kábelrögzítő sín 1200/1185mm 2db/cs