RITTAL - Elosztószekr kábelrögzítő sín 1200/1185mm 2db/cs SN086982 - 8619440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 1200 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177921962
Sonepar cikkszám
SN086982
Gyártói cikkszám
8619440
Gyártói típuskód
VX 8619.440
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
1200 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
VX kábelrögzítő sín, 1200mm, 2db/cs