RITTAL - Elosztószekr kábelrögzítő sín 1600/1554mm 2db/cs SN144029 - 8619450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 1600 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177921979
Sonepar cikkszám
SN144029
Gyártói cikkszám
8619450
Gyártói típuskód
VX 8619.450
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
1600 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
0 mm
Hosszúság:
0 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
VX kábelrögzítő sín, 1600mm, 2db/cs