RITTAL - Elosztószekr kábelrögzítő sín 1600x985 szxh 2db/cs GT67001 - 4338000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 1600 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177099210
Sonepar cikkszám
GT67001
Gyártói cikkszám
4338000
Gyártói típuskód
PS 4338.000
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
1600 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Elosztószekr kábelrögzítő sín 1600x985 szxh 2db/cs