RITTAL - Elosztószekr kábelrögzítő sín 400/385mm 2db/cs GT12760 - 4193000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 400 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177093614
Sonepar cikkszám
GT12760
Gyártói cikkszám
4193000
Gyártói típuskód
PS 4193.000
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
400 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Elosztószekr kábelrögzítő sín 400/385mm 2db/cs