RITTAL - Elosztószekr kábelrögzítő sín 600/585mm 2db/cs GA00619 - 4191000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 600 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177093577
Sonepar cikkszám
GA00619
Gyártói cikkszám
4191000
Gyártói típuskód
PS 4191.000
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
600 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Elosztószekr kábelrögzítő sín 600/585mm 2db/cs