Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr kábelrögzítő sín 800/785mm 2db/cs GA00567 - 4192000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr kábelrögzítő sín  800/785mm 2db/cs GA00567

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelfelfogó sín

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177093591

Sonepar cikkszám

GA00567

Gyártói cikkszám

4192000

Gyártói típuskód

PS 4192.000

Kivitel:

kábelfelfogó sín

Anyag:

fém

Szélesség:

800 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Elosztószekr kábelrögzítő sín 800/785mm 2db/cs