Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr kábelrögzítő sín 800/785mm 2db/cs SN086981 - 8619420

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr kábelrögzítő sín  800/785mm 2db/cs SN086981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelfelfogó sín

  • Anyag - fém

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177921948

Sonepar cikkszám

SN086981

Gyártói cikkszám

8619420

Gyártói típuskód

VX 8619.420

Kivitel:

kábelfelfogó sín

Anyag:

fém

Szélesség:

800 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Magasság:

0 mm

Hosszúság:

0 mm

RAL-szám:

0

Átmérő:

0 mm

VX kábelrögzítő sín, 800mm, 2db/cs