RITTAL - Elosztószekr kábelvezető lemez kefés betéttel G60419 - 7705035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 599 mm
Magasság - 133.5 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177166073
Sonepar cikkszám
G60419
Gyártói cikkszám
7705035
Gyártói típuskód
DK 7705.035
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
599 mm
Magasság:
133.5 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
133.5 mm
Menet fajtája:
PG
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr kábelvezető lemez kefés betéttel