RITTAL - Elosztószekr kábelvezető lemez kefés betéttel RAL 7035 SN148241 - 7705235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - egyéb
Szélesség - 599 mm
Magasság - 0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177389854
Sonepar cikkszám
SN148241
Gyártói cikkszám
7705235
Gyártói típuskód
EL 7705.235
Kivitel:
egyéb
Típus:
egyéb
Szélesség:
599 mm
Magasság:
0 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
0 mm
Menet fajtája:
PG
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
0-0
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
EL BEVEZETŐ LEMEZ RAL7035