RITTAL - Elosztószekr karos zárszerkezet barna Cnomo-zárral PS,ES-hez GT11044 - 2421500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - lengő fogantyú
Fogantyú - Nem
Zárás módja - háromélű
Függőlakat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11044
Gyártói cikkszám
2421500
Gyártói típuskód
SZ 2421.500
Fogantyú típusa:
lengő fogantyú
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
háromélű
Függőlakat:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr karos zárszerkezet barna Cnomo-zárral PS,ES-hez