RITTAL - Elosztószekr kefés léc GT12504 - 7072200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kefe
Szélesség - 0 mm
Magasság - 30 mm
Anyag - műanyag
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177221642
Sonepar cikkszám
GT12504
Gyártói cikkszám
7072200
Gyártói típuskód
DK 7072.200
Kivitel:
kefe
Szélesség:
0 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
porszórt
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
30 mm
Menet fajtája:
PG
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; Elosztószekr kefés léc