RITTAL - Elosztószekr kerék kettős elforduló rögz. 4db/cs GT44176 - 6148000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Terhelhetőség - 0 kg
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177206007
Sonepar cikkszám
GT44176
Gyártói cikkszám
6148000
Gyártói típuskód
CP 6148.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Terhelhetőség:
0 kg
Anyag:
egyéb
Mélység:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
7035
CP KETTŐS ELFORDULÓ KEREKEK,4 DB/CS.