RITTAL - Elosztószekr keresztmerevítő szerlaphoz 1200mm 2db/cs GT80138 - 4333120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1200 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177099111
Sonepar cikkszám
GT80138
Gyártói cikkszám
4333120
Gyártói típuskód
PS 4333.120
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
VX keresztmerevítés TS, SE-hez való szerelőlapokhoz, 1200 mm szélességhez