RITTAL - Elosztószekr kezelőtábla alu AE1008/1038/1338.500 IP54 GT19684 - 2743000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - alumínium
Szélesség - 377 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177031890
Sonepar cikkszám
GT19684
Gyártói cikkszám
2743000
Gyártói típuskód
FT 2743.000
Kivitel:
egyéb
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
alumínium
Szélesség:
377 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
597 mm
Védettség (IP):
IP54
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
34 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kezelőtábla alu AE1008/1038/1338.500