Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr kicsi lengőkeret TS-hez 9U SN007186 - 2377090

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr kicsi lengőkeret TS-hez 9U SN007186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lengőkeretek

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177214989

Sonepar cikkszám

SN007186

Gyártói cikkszám

2377090

Gyártói típuskód

SR 2377.090

Kivitel:

lengőkeretek

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Mélység:

0 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kicsi lengőkeret TS-hez 9U