RITTAL - Elosztószekr kihajtható kilincs ( ERGOFORM ) GT16390 - 1490,000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - lengő fogantyú
Fogantyú - Nem
Zárás módja - nincs
Függőlakat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16390
Gyártói cikkszám
1490,000
Gyártói típuskód
SZ 1490.000
Fogantyú típusa:
lengő fogantyú
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
nincs
Függőlakat:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; %Elosztószekr kihajtható kilincs ( ERGOFORM )