RITTAL - Elosztószekr kihúzható billentyűzet GT25143 - 6002100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 482.6 mm
Billentyűzet-illesztőhely - PS 2
482,6 mm (19 col)-billentyűzet - Igen
Magasság - 88 mm
Mélység - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25143
Gyártói cikkszám
6002100
Gyártói típuskód
CP 6002.100
Szélesség:
482.6 mm
Billentyűzet-illesztőhely:
PS 2
482,6 mm (19 col)-billentyűzet:
Igen
Magasság:
88 mm
Mélység:
150 mm
Telekommunikációs készülékek ; Billentyűzet ; Elosztószekr kihúzható billentyűzet