RITTAL - Elosztószekr kimeneti szűrő 117x117mm RAL7035 GT67686 - 3237200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 116.5 mm
Magasság - 116.5 mm
Mélység - 16 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177651616
Sonepar cikkszám
GT67686
Gyártói cikkszám
3237200
Gyártói típuskód
SK 3237.200
Szélesség:
116.5 mm
Magasság:
116.5 mm
Mélység:
16 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Elosztószekr kimeneti szűrő 117x117mm RAL7035