RITTAL - Elosztószekr kimeneti szűrő 204x204mm RAL7035 GT10879 - 3323,207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 204 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10879
Gyártói cikkszám
3323,207
Gyártói típuskód
SK 3323.207
Szélesség:
204 mm
Magasság:
30 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; %Elosztószekr kimeneti szűrő 204x204mm RAL7035