Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr kimeneti szűrő 204x204mm RAL7035 GT66958 - 3323267

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr kimeneti szűrő 204x204mm RAL7035 GT66958

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 204 mm

  • Magasság - 204 mm

  • RAL-szám - 7035

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66958

Gyártói cikkszám

3323267

Gyártói típuskód

SK 3323.267

Szélesség:

204 mm

Magasság:

204 mm

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kimeneti szűrő 204x204mm RAL7035