RITTAL - Elosztószekr kimeneti szűrő 204x204mm RAL7035 SN098344 - 3239060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 204 mm
Magasság - 204 mm
Mélység - 24 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098344
Gyártói cikkszám
3239060
Gyártói típuskód
SK 3239.060
Szélesség:
204 mm
Magasság:
204 mm
Mélység:
24 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Szűrőbetéttel:
Igen
Elosztószekr kimeneti szűrő 204x204mm RAL7035