RITTAL - Elosztószekr kimeneti szűrő 255x255 RAL9005 színben GT59869 - 3325209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 255 mm
Magasság - 255 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT59869
Gyártói cikkszám
3325209
Gyártói típuskód
SK 3325.209
Szélesség:
255 mm
Magasság:
255 mm
Szín:
fekete
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Elosztószekr kimeneti szűrő 255x255 RAL9005 színben