RITTAL - Elosztószekr kimeneti szűrő 255x255mm RAL7035 GT10883 - 3325,207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 255 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10883
Gyártói cikkszám
3325,207
Gyártói típuskód
SK 3325.207
Szélesség:
255 mm
Magasság:
30 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; %Elosztószekr kimeneti szűrő 255x255mm RAL7035