RITTAL - Elosztószekr kimeneti szűrő 255x255mm RAL7035 GT67222 - 3240200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 255 mm
Magasság - 255 mm
Mélység - 25 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177651975
Sonepar cikkszám
GT67222
Gyártói cikkszám
3240200
Gyártói típuskód
SK 3240.200
Szélesség:
255 mm
Magasság:
255 mm
Mélység:
25 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Elosztószekr kimeneti szűrő 255x255mm RAL7035