RITTAL - Elosztószekr kimeneti szűrő 3238.7xx szűrőbetétes ventilátorhoz, 148,5 x 148,5 mm SN179807 - 3238300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 148.5 mm
Magasság - 148.5 mm
Mélység - 34.2 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179807
Gyártói cikkszám
3238300
Gyártói típuskód
SK 3238.300
Szélesség:
148.5 mm
Magasság:
148.5 mm
Mélység:
34.2 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
IP54
Szűrőbetéttel:
Igen
SK Blue e+ kimeneti szűrő 3238.7xx szűrőbetétes ventilátorhoz, Szé.xMa. 148,5 x 148,5 mm, RAL 7035