RITTAL - Elosztószekr kimeneti szűrő 3239.1XX-hoz GT70740 - 3239200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 204 mm
Magasság - 204 mm
Mélység - 24 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177651852
Sonepar cikkszám
GT70740
Gyártói cikkszám
3239200
Gyártói típuskód
SK 3239.200
Szélesség:
204 mm
Magasság:
204 mm
Mélység:
24 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Elosztószekr kimeneti szűrő 3239.1XX-hoz