RITTAL - Elosztószekr kimeneti szűrő 323x323mm RAL7035 GT08545 - 3326,207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 323 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT08545
Gyártói cikkszám
3326,207
Gyártói típuskód
SK 3326.207
Szélesség:
323 mm
Magasság:
30 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; %Elosztószekr kimeneti szűrő 323x323mm RAL7035