RITTAL - Elosztószekr kimeneti szűrő EMV GT73211 - 3238060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 148.5 mm
Magasság - 148.5 mm
Mélység - 24 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177651661
Sonepar cikkszám
GT73211
Gyártói cikkszám
3238060
Gyártói típuskód
SK 3238.060
Szélesség:
148.5 mm
Magasság:
148.5 mm
Mélység:
24 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Elosztószekr kimeneti szűrő EMV