RITTAL - Elosztószekr kimeneti szűrő NF-kivitel GT73217 - 3237060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 116.5 mm
Magasság - 116.5 mm
Mélység - 16 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177651555
Sonepar cikkszám
GT73217
Gyártói cikkszám
3237060
Gyártói típuskód
SK 3237.060
Szélesség:
116.5 mm
Magasság:
116.5 mm
Mélység:
16 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Elosztószekr kimeneti szűrő NF-kivitel