RITTAL - Elosztószekr kimeneti szűrő RAL 7035 SN006577 - 3243060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 323 mm
Magasság - 323 mm
Mélység - 25 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177652071
Sonepar cikkszám
SN006577
Gyártói cikkszám
3243060
Gyártói típuskód
SK 3243.060
Szélesség:
323 mm
Magasság:
323 mm
Mélység:
25 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Elosztószekr kimeneti szűrő RAL 7035