RITTAL - Elosztószekr kimeneti szűrő RAL7035 GT68868 - 3243200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 323 mm
Magasság - 323 mm
Mélység - 25 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177652149
Sonepar cikkszám
GT68868
Gyártói cikkszám
3243200
Gyártói típuskód
SK 3243.200
Szélesség:
323 mm
Magasság:
323 mm
Mélység:
25 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Elosztószekr kimeneti szűrő RAL7035