RITTAL - Elosztószekr kimeneti szűrő SK Blue e+ 3237.7xx-hez SN189570 - 3237300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 116.5 mm
Magasság - 116.5 mm
Mélység - 33.2 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN189570
Gyártói cikkszám
3237300
Gyártói típuskód
SK 3237.300
Szélesség:
116.5 mm
Magasság:
116.5 mm
Mélység:
33.2 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
IP54
Szűrőbetéttel:
Igen
SK Blue e+ kimeneti szűrő 3237.7xx szűrőbetétes ventilátorhoz, Szé.xMa. 116,5 x 116,5 mm, RAL 7035