RITTAL - Elosztószekr kimeneti szűrő SN025421 - 3201050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 90 mm
Magasság - 106 mm
Mélység - 8 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177598676
Sonepar cikkszám
SN025421
Gyártói cikkszám
3201050
Gyártói típuskód
SK 3201.050
Szélesség:
90 mm
Magasság:
106 mm
Mélység:
8 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
G2
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
SK SZŰRŐ RTC-HEZ