RITTAL - Elosztószekr klíma alkatrész 12db/cs 315x610mm GT40564 - 3399009(2)
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 315 mm
Magasság - 610 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT40564
Gyártói cikkszám
3399009(2)
Gyártói típuskód
SK 3399.009(2) egyedi
Szélesség:
315 mm
Magasság:
610 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Klímakészülék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr klíma alkatrész 12db/cs 315x610mm