RITTAL - Elosztószekr kombi tartóelem szerelősínhez 6db/cs G48544 - 8800330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177230958
Sonepar cikkszám
G48544
Gyártói cikkszám
8800330
Gyártói típuskód
TS 8800.330
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr kombi tartóelem szerelősínhez 6db/cs