RITTAL - Elosztószekr komfort fogantyú GT06921 - 8611020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177211872
Sonepar cikkszám
GT06921
Gyártói cikkszám
8611020
Gyártói típuskód
TS 8611.020
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
TS AJTÓNYITÓ FOGANTYÚ, RAL7035, ERG.TERV.