RITTAL - Elosztószekr komfort fogantyú TS-szekrényhez G68087 - 8611030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - lengő fogantyú
Fogantyú - Nem
Zárás módja - nincs
Függőlakat - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68087
Gyártói cikkszám
8611030
Gyártói típuskód
TS 8611.030
Fogantyú típusa:
lengő fogantyú
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
nincs
Függőlakat:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr komfort fogantyú TS-szekrényhez