RITTAL - Elosztószekr komfort kilincs, zárbetéthez+lakathoz GT74103 - 8611290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - egyéb
Fogantyú - Nem
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177232822
Sonepar cikkszám
GT74103
Gyártói cikkszám
8611290
Gyártói típuskód
TS 8611.290
Fogantyú típusa:
egyéb
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
TS KOMFORTFOGANTYÚ, ZÁRBETÉT+LAKATHOZ