RITTAL - Elosztószekr komfortfogantyú fémhengerhez RAL7032 G46634 - 8611060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - lengő fogantyú
Fogantyú - Nem
Zárás módja - nincs
Függőlakat - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G46634
Gyártói cikkszám
8611060
Gyártói típuskód
TS 8611.060
Fogantyú típusa:
lengő fogantyú
Fogantyú:
Nem
Zárás módja:
nincs
Függőlakat:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr komfortfogantyú fémhengerhez RAL7032